Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 480960 Koneruuvipannu, 10-32 X 1 Pituus, 100Pk | AE4BNG 5JB29

TAMPER-PRUF SCREW 480960 Koneen ruuvipanta, 10-32 x 1 pituus, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE4BNG Malli: 480960Ristiviite: 5JB29

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typetorx
Kuljettajan kokoT25
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.373 "
Pään korkeus0.133 "
Head TypeLeipä
Pituus1"
MateriaaliHiiliteräs
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4095
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 480960 Koneen ruuvipanta, 10-32 x 1 pituus, 100 pk
€31.75 /pakkaus