Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 400160 Koneruuvipainike, 8-32 X 1-1/2 pituus, 100Pk | AE4BPB 5JB47

TAMPER-PRUF SCREW 400160 Koneen ruuvipainike, 8-32 x 1-1/2 pituus, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE4BPB Malli: 400160Ristiviite: 5JB47

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typetorx
Kuljettajan kokoT15
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.312 "
Pään korkeus0.087 "
Head TypePainike
Pituus1.5 "
MateriaaliHiiliteräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 400160 Koneen ruuvipainike, 8-32 x 1-1/2 pituus, 100 pk
€28.25 /pakkaus