Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 51752-TiN Keskikalvin 3 uria 120 astetta 1 3/4 nopea terästina | AD7PPH 4FUT1

KEO 51752-TiN keskikalvin 3 uraa 120 astetta 1 3/4 nopeaa terästä

Varastossa
Tuote: AD7PPH Malli: 51752-TiNRistiviite: 4FUT1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€375.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskihöylä
Rungon halkaisija1-3 / 4 "
Suorittaa loppuunTina
Mukana kulma120 astetta
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus3"
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3915
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 50142 Center Reamer 3 -huilu 120 astetta 1/4 Hss | AD7PNN 4FUP1 501421 / 4 "päällystämätön1.5 "1 / 4 "-€16.47
KEO 50382 Keskihihna 3 huilua 120 astetta 3/8 Hss | AD7PNP 4FUP2 503823 / 8 "päällystämätön1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.56
KEO 50122 Center Reamer 3 -huilu 120 astetta 1/2 Hss | AD7PNQ 4FUP3 501221 / 2 "päällystämätön2"1 / 4 "1"€23.15
KEO 50582 Center Reamer 3 -huilu 120 astetta 5/8 Hss | AD7PNR 4FUP4 505825 / 8 "päällystämätön2.25 "3 / 8 "1"€29.72
KEO 50342 Center Reamer 3 -huilu 120 astetta 3/4 Hss | AD7PNT 4FUP5 503423 / 4 "päällystämätön2.625 "1 / 2 "1.25 "€43.56
KEO 51002 Center Reamer 3 huilut 120 astetta 1 tuumaa Hss | AD7PNU 4FUP6 510021"päällystämätön2.75 "1 / 2 "1.25 "€70.06
KEO 51252 Keskihihna 3 huilua 120 astetta 1 1/4 Hss | AD7PNV 4FUP7 512521-1 / 4 "päällystämätön2.75 "1 / 2 "1.25 "€162.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 51752-TiN keskikalvin 3 uraa 120 astetta 1 3/4 nopeaa terästä
€375.55 / yksikkö