Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUUVI 122302 Peukalointiruuvi Tasainen, #12 X 1-1/2 Pituus, 25Pk | AE4JEB 5KY26

TAMPER-PRUF SCREW 122302 Suojaruuvi litteä, #12 x 1-1/2 pituus, 25pk

Varastossa
Tuote: AE4JEB Malli: 122302Ristiviite: 5KY26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive Typeruuviavain
Kuljettajan koko#12
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.389-0.438 "
Pään korkeus0.132 "
Head TypeTasainen
Pituus1.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#12
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318158082
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 122302 Suojaruuvi litteä, #12 x 1-1/2 pituus, 25pk
€20.62 /pakkaus