Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 121640 Suojausruuvi, #14 X 3/4 tuumaa pituus, 25pk | AE4BHX 5JA25

TAMPER-PRUF SCREW 121640 Peukalointiruuvipannu, #14 x 3/4 tuuman pituus, 25 Pk

Varastossa
Tuote: AE4BHX Malli: 121640Ristiviite: 5JA25

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive Typeruuviavain
Kuljettajan koko#14
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.473-0.492 "
Pään korkeus0.13 - 0.144 "
Head TypeLeipä
Pituus3 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#14
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318158082
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 121640 Peukalointiruuvipannu, #14 x 3/4 tuuman pituus, 25 Pk
€25.46 /pakkaus