Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUUVI 121580 Suojausruuvi, #10 X 1-1/4 pituus, 25Pk | AE4BHQ 5JA19

TAMPER-PRUF SCREW 121580 Peukalointiruuvipannu, #10 X 1-1/4 pituus, 25Pk

Varastossa
Tuote: AE4BHQ Malli: 121580Ristiviite: 5JA19

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive Typeruuviavain
Kuljettajan koko#10
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.357-0.373 "
Pään korkeus0.099 - 0.11 "
Head TypeLeipä
Pituus1.25 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 121580 Peukalointiruuvipannu, #10 X 1-1/4 pituus, 25Pk
€17.96 /pakkaus