Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUUVI #0207 Koneruuvi Pyöreä, 1/4-20 X 1-1/2 Pituus, 25Pk | AE4GBW 5KA68

TAMPER-PRUF SCREW #0207 Koneruuvi pyöreä, 1/4-20 x 1-1/2 pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE4GBW Malli: # 0207Ristiviite: 5KA68

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive TypeTri-Groove
Kuljettajan koko#10
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.370 "
Pään korkeus0.148 "
Head TypePyöreä
Pituus1.5 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW #0207 Koneruuvi pyöreä, 1/4-20 x 1-1/2 pituus, 25 pk
€15.12 /pakkaus