Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TALON PRECISION TOOLING BBD3002000 CNC Holkki 2.000 tuumaa halkaisija 4.500 tuumaa Pituus 4 reikää | AH7HZC 36UM97

TALON PRECISION TOOLING BBD3002000 CNC-holkki 2.000 4.500 tuuman halkaisija 4 XNUMX tuumaa pituus XNUMX reikää

Varastossa
Tuote: AH7HZC Malli: BBD3002000Ristiviite: 36UM97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCNC-holkki
Reikäkeskus loppuun2"
Reikä dia.1.25 "
Sisällä Dia.2"
Pituus pään alla4.5 "
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)11.18
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.head PaksuusReikäkeskus loppuunReikä dia.Sisällä Dia.PituusPituus pään allaReikien lukumääräHinta
TALON PRECISION TOOLING BBB1000500 CNC Holkki 0.500 tuumaa halkaisija 1.750 tuumaa Pituus 0 Reikä | AH7HTG 36UL62 BBB10005001"---0.500 "-1.75 "-€51.98
TALON PRECISION TOOLING BBB1000625 CNC Holkki 0.625 tuumaa halkaisija 1.750 tuumaa Pituus 0 Reikä | AH7HTH 36UL63 BBB10006251"---0.625 "-1.75 "-€51.98
TALON PRECISION TOOLING BBB1000750 CNC Holkki 0.750 tuumaa halkaisija 1.750 tuumaa Pituus 0 Reikä | AH7HTJ 36UL64 BBB10007501"---0.750 "-1.75 "-€54.85
TALON PRECISION TOOLING BBB1250375 CNC Holkki 0.375 tuumaa halkaisija 2.125 tuumaa Pituus 0 Reikä | AH7HTK 36UL65 BBB12503751.25 "---0.375 "-2.125 "-€51.98
TALON PRECISION TOOLING BBB1250500 CNC Holkki 0.500 tuumaa halkaisija 2.125 tuumaa Pituus 0 Reikä | AH7HTL 36UL66 BBB12505001.25 "---0.500 "-2.125 "-€51.98
TALONIN TARKKUUSTYÖKALUT BBB1250625 CNC-holkki halkaisija 0.625 tuumaa 2.125 tuuman pituus 0 reikä | AH7HTM 36UL67 BBB12506251.25 "---0.625 "-2.125 "-€51.98
TALONIN TARKKUUSTYÖKALUT BBB1250750 CNC-holkki halkaisijaltaan 0.750 tuumaa 2.125 tuuman pituus 0 reikä | AH7HTN 36UL68 BBB12507501.25 "---0.750 "-2.125 "-€51.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TALON PRECISION TOOLING BBD3002000 CNC-holkki 2.000 4.500 tuuman halkaisija 4 XNUMX tuumaa pituus XNUMX reikää
€121.28 / yksikkö