Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TACO SR501-OR-4 -kytkentärele ulkokäyttöön 24 Vac | AF6RQH 20HJ88

TACO SR501-OR-4 kytkentärele ulkona Reset 24 Vac

Varastossa
Tuote: AF6RQH Malli: SR501-OR-4Ristiviite: 20HJ88

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€376.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReleen / ulkokäynnistyksen nollaus
Apukontaktiluokitus6A
Ohjausalue-30 - 40 astetta
Sähköliitännät120 VAC
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V12
Korkeus3"
LyijypituusEnintään 500 '
Pituus8"
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V36
Maks. VA720
Min. Langan koko14AWG
Resistiiviset ampeerit @ 120V6
Tunnistin10K ohmia
Anturijohto12 "
Anturialue-30 - 200 astetta F
TyyppiPumppu
Paino2 paunaa.
Leveys568603 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi9032896025

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kattilan lähtöjännite (kuivakontakti, 24 VAC, 1A)
    • Maks. Alueet (1)
    • Käyttöliittymä (Dip-kytkimet)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TACO SR501-OR-4 kytkentärele ulkona Reset 24 Vac
€376.71 / yksikkö