Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TACO IFSWSBF-1 -virtakytkin 3.5 - 600 Fpm Spdt | AF9FDD ​​29YM34

TACO IFSWSBF-1 virtauskytkin 3.5 - 600 Fpm Spdt

Varastossa
Tuote: AF9FDD Malli: IFSWSBF-1Ristiviite: 29YM34

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€351.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauskytkin
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenUL, CSA, CE
Yhteyden koko1"
Yhteystietojen luokitus10A lämpötilassa 125/250
VirtausnopeusVirtauksen lisäys 4.5 - 9.5 gpm, virtauksen lasku 3.5 - 7 gpm
Hz60
MateriaaliMessinki, ruostumaton teräs, EPDM, fluorisilikoni
Maks. Ympäristön lämpötila151 Tutkinnot
Maks. Flow GPM1500
Maks. Nesteen lämpötila.250 Tutkinnot
Maks. HP1/3
Max. Paine250 psi
Min. Ympäristön lämpötila32 Tutkinnot
Min. Virtausnopeus4.5 GPM
Min. Nesteen lämpötila.-20 astetta
Toimintanopeusalue (FPM)3.5 ja 600
Vaihe1
KytkentäkoteloNEMA 4
Kytkimen tyyppiSPDT
TyyppiTeollinen
Jännite24/125/250
Kostutetut materiaalitMessinki, ruostumaton teräs, EPDM, fluorisilikoni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.666
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9032896060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Toimintanopeus (FPM) (600)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteystietojen luokitusMaks. Ympäristön lämpötilaMaks. HPKytkimen tyyppiHinta
TACO IFSH1BR-1 -virtakytkin 3.5 - 600 Fpm Spdt | AF9EYR 29YM38 IFSH1BR-122A, 125/250 VAC176 Tutkinnot1/2 - 1SPDT€380.99
TACO IFSWSBR-1 -virtakytkin 3.5 - 600 Fpm Spdt | AF9EYU 29YM40 IFSWSBR-110A, 125/250 VAC151 Tutkinnot1/3SPDT€408.58
TACO IFSW2BR-1 -virtakytkin 3.5 - 600 Fpm Spdt | AF9EYV 29YM41 IFSW2BR-115A, 125/250 VAC176 Tutkinnot1 / 8 - 1 / 4(2) SPDT€426.63
TACO IFS01BF-1 -virtakytkin 3.5 - 600 Spdt | AF9FCZ 29YM30 IFS01BF-115A, 125/250 VAC176 Tutkinnot1 / 8 - 1 / 4SPDT€275.77
TACO IFS02BF-1 -virtakytkin 3.5 - 600 (2) Spdt | AF9FDA 29YM31 IFS02BF-115A, 125/250 VAC176 Tutkinnot1 / 8 - 1 / 4(2) SPDT€464.21
TACO IFSH1BF-1 -virtakytkin 3.5 - 600 Spdt | AF9FDB 29YM32 IFSH1BF-122A, 125/250 VAC176 Tutkinnot1/2 - 1SPDT€338.81
TACO IFSH2BF-1 -virtakytkin 3.5 - 600 (2) Spdt | AF9FDC 29YM33 IFSH2BF-122A, 125/250 VAC176 Tutkinnot1/2 - 1(2) SPDT€389.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TACO IFSWSBF-1 virtauskytkin 3.5 - 600 Fpm Spdt
€351.20 / yksikkö