T&S B-7212-01 Letkukelan esihuuhtelu | AE9VMG 6MT85

T&S B-7212-01 Letkukelan esihuuhtelu

Varastossa
Tuote: AE9VMG Malli: B-7212-01Ristiviite: 6MT85

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,315.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkukelapakkaus
PeiteHopea metallinen
Tuloaukko3/8 "(F) NPT
AsennusSeinä, katto tai tiskin alla
ToimintaLetku vedetään haluttuun pituuteen ja säilyttää asennon, kunnes kevyt hinaaja saa sen vetäytymään automaattisesti
Tyyppiavoin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.66
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kelan pituus (Ft.) (15)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
T&S B-7232-01 Letkukelan esihuuhtelu | AE9VMF 6MT84 B-7232-01Letkukelapakkaus€1,697.36
T&S 5HR-232 letkukela, avoin, jauhemaalattu teräs, 35 jalkaa x 3/8 tuuman letku | AU2NEH 5HR-232Letkun kela€1,130.85
T&S 5HR-232-01 Letkukela, avoin, jauhemaalattu teräs, 35 jalkaa x 3/8 tuuman letku | AU2NEJ 5HR-232-01Letkun kela€1,264.20
T&S 5HR-232-01-A letkukela, auki, 35 jalkaa x 3/8 tuuman letku | AU2NEK 5 h-232-01-ALetkun kela€1,276.80
T&S 5HR-232-01-GH avoin letkukela 3/8 tuuman x 35 jalkaa, WithGarden-letkusovitin ja 5Sv-Wh | AU2NEL 5HR-232-01-GHLetkun kela€1,510.95
T&S 5HR-232-09 Letkukela, avoin, 3/8 tuuman halkaisija. Letku, vesipistoolilla, 35 jalkaa x 3/8 tuuman letku | AU2NEM 5HR-232-09Letkun kela€1,283.10
T&S 5HR-232-09-A letkukela, avoin, 35 jalkaa 3/8 tuuman halkaisija. Letku vesipistoolilla | AU2NEN 5 h-232-09-ALetkun kela€1,295.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

T&S B-7212-01 Letkukelan esihuuhtelu
€1,315.02 / yksikkö