Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

T&S B-0156 Esihuuhtelu lisähana 2.2 Gpm | AE7BNG 5WMX9

T&S B-0156 Esihuuhtelu lisähana 2.2 Gpm

Varastossa
Tuote: AE7BNG Malli: B-0156Ristiviite: 5WMX9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€206.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsihuuhtele lisähana
Rungon materiaaliMessinki
Yhteys3 / 8 "
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaKeinu
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiVipu
AsennusLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä1
Vaihtopatruuna007947-40
Nokan pituus12 "
Venttiilin tyyppiEterna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusVaihtopatruunaNokan pituusVenttiilin tyyppiHinta
T&S B-0155 Esihuuhtelu lisähana, 6 tuuman juoksuputki | AA2BEN 10C479 B-01556.0 gpmValmistaja Nro 007947-406"Puristus€193.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

T&S B-0156 Esihuuhtelu lisähana 2.2 Gpm
€206.18 / yksikkö