T&S 001121-45 Esihuuhtelu Spray Face Muovi | AA2BEC 10C468

T&S 001121-45 Esihuuhtelu Spray Face Plastic

Tuotenumero: AA2BEC Malli: 001121-45Ristiviite: 10C468
Varastossa

Hanki se tiistai, saattaa 27

€5.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräEsihuuhtele suihkepinnat
MateriaaliMuovi
Suutinvirtaus1.15 GPM (4.35 l/min)
Paine Max125 psi (8.62 baaria)
Paine Min20 psi (1.38 baaria)
Lämpötila Max140 °F (60 °F)
Lämpötila Min40 °F (4.44 °F)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

T&S 001121-45 Esihuuhtelu Spray Face Plastic
€5.95 / yksikkö