T&S 000369-40 esihuuhteluaine, 3/8 tuuman messinki | AA2BDG 10C449

T&S 000369-40 Esihuuhtelunosturi 3/8 tuumaa messinkiä

Tuotenumero: AA2BDG Malli: 000369-40Ristiviite: 10C449
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

€37.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräEsihuuhtele kohotin
Yhteys3 / 8 "
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)73.36
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

T&S 000369-40 Esihuuhtelunosturi 3/8 tuumaa messinkiä
€37.09 / yksikkö