Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JÄRJESTELMÄANTURI D4P120 Valosähköinen piirilevy | AC6QWC 35Z776

SYSTEM SENSOR D4P120 valosähköinen tehokortti

Varastossa
Tuote: AC6QWC Malli: D4P120Ristiviite: 35Z776

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValosähköinen piirilevy
Ilman nopeus100 - 4000 XNUMX FPM
HälytysvirtaEnintään 65mA @ 24VDC / Max 135mA RMS @ 24VAC / Max 35mA RMS @ 120VAC
Ympäristön lämpötila Alue-4 - 158 F
Syvyys2-1 / 2 "
Korkeus5"
Kosteusalue0 - 95% suhteellinen kosteus
Pituus7.75 "
Pakollinen numero1
Valmiustila (mA)Enintään 21mA @ 24VDC / Max 65mA RMS @ 24VAC / Max 20mA RMS @ 120VAC
TyyppiPalovaroitin
Jännite24/120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8536507000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hälytys Aux. Ota yhteyttä @ 250V (10A)
    • Hälytys Aux. Ota yhteyttä @ 30VDC (10A)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SYSTEM SENSOR D4P120 valosähköinen tehokortti
€184.37 / yksikkö