Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SYNFLEX 3SCE-0303304-166 letkun kokoonpanokela, 3.5 tuuman liitos | AC4FCV 2ZJK1

SYNFLEX 3SCE-0303304-166 Letkun kokoonpanokela, jossa 3.5 tuuman liitoskappale

Varastossa
Tuote: AC4FCV Malli: 3SCE-0303304-166Ristiviite: 2ZJK1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kokoaminen
VäriMusta
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus54 "
Uroslanka (tuumaa)1 / 4-18
MateriaaliNylon
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Temp. alue-40 - 200 astetta F
TyyppiLiukusäädin, 5. pyörä, musta
Työpaine225 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4009120020
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SYNFLEX 3SCE-0303304-166 Letkun kokoonpanokela, jossa 3.5 tuuman liitoskappale
€78.70 / yksikkö