Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SYMMONS T-65 Kahva Temptrol Ii: lle | AF8CYB 24VL49

SYMMONS T-65 kahva Temptrol Ii:lle

Varastossa
Tuote: AF8CYB Malli: T-65Ristiviite: 24VL49

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahva
Suorittaa loppuunkromi
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusUL-ympäristövahinkojen validointi
MateriaaliMuovi
Koko8-25 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
SYMMONS T-31 Temptrol kahva metallikromi 1-13 / 16 tuumaa | AB7ZKM 24VL46 T-31Metalli-€29.56
SYMMONS RC-14 kahva Safetymixille AF8CXX 24VL43 RC-14Messinki6-45/64" x 7-7/64"€87.28
SYMMONS T-30 kahva Temptrol-kahvaan | AF8CXZ 24VL47 T-30Muovi5/16" x 1-1/2"€28.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SYMMONS T-65 kahva Temptrol Ii:lle
€37.33 / yksikkö