Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SYMMONS T-31 Temptrol kahva metallikromi 1-13 / 16 tuumaa | AB7ZKM 24VL46

SYMMONS T-31 Temptrol-kahva metallikromi 1-13/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7ZKM Malli: T-31Ristiviite: 24VL46

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahva
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliMetalli
TyyppiTemptrol

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
SYMMONS RC-14 kahva Safetymixille AF8CXX 24VL43 RC-14Messinki6-45/64" x 7-7/64"€101.35
SYMMONS T-30 kahva Temptrol-kahvaan | AF8CXZ 24VL47 T-30Muovi5/16" x 1-1/2"€27.22
SYMMONS T-65 Kahva Temptrol Ii: lle | AF8CYB 24VL49 T-65Muovi8-25 / 64 "€39.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SYMMONS T-31 Temptrol-kahva metallikromi 1-13/16 tuumaa
€29.98 / yksikkö