Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SYMMONS T-35A/B istuinavain 13/16 tuumalle. | AF8CYA 24VL48

SYMMONS Istuinavain T-35A/B 13/16 tuumalle.

Varastossa
Tuote: AF8CYA Malli: T-35A/BRistiviite: 24VL48

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstuinavain
rakentaminenTeräs
ToimintoKäytettäväksi Symmonsin kanssa
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusUL-ympäristövahinkojen validointi
Kuusiokoko13 / 16 "
TyyppiTemptrol

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8481805060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SYMMONS Istuinavain T-35A/B 13/16 tuumalle.
€50.31 / yksikkö