SWEEPEX SMP-480 monikäyttöinen luudasarja | AG9LQN 20UG81

SWEEPEX SMP-480 monikäyttöinen luudasarja

Varastossa
Tuote: AG9LQN Malli: SMP-480Ristiviite: 20UG81

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€790.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen luuta sarja
Harja Dia.16 "
Polun tyhjentäminen48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Polun tyhjentäminenHinta
SWEEPEX SMP-400 monikäyttöinen luudasarja | AG9LQC 20UG71 SMP-40012 "40 "€502.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SWEEPEX SMP-480 monikäyttöinen luudasarja
€790.39 / yksikkö