SWEEPEX MBK-600 Mega -sarjan harjat 60 tuuman leveydellä 11 tuuman H Pk11 | AD6WNC 4CAC8

SWEEPEX MBK-600 Mega -sarjan harjat 60 tuuman leveys 11 tuumaa H Pk11

Varastossa
Tuote: AD6WNC Malli: MBK-600Ristiviite: 4CAC8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€969.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMega-sarjan vaihtoharjat
Harjan leveys60 "
AsennusLiukuu olemassa olevaan harjaraiteeseen
Rivien määrä11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.8425
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Harjan korkeus (11 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjan leveysHinta
SWEEPEX MBK-360 Mega -sarjan harjat 36 tuuman leveys 11 tuuman H Pk11 | AD6WNB 4CAC7 MBK-36036 "€569.51
SWEEPEX MBK-720 Mega -sarjan harjat 72 tuuman leveys 11 tuuman H Pk11 | AD6WND 4CAC9 MBK-72072 "€1,208.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SWEEPEX MBK-600 Mega -sarjan harjat 60 tuuman leveys 11 tuumaa H Pk11
€969.89 / yksikkö