SWEEPEX DCE-020 Roskien keräämisen päät ja reunamerkit | AD6WMX 4CAC3

SWEEPEX DCE-020 roskien säilytyspäät ja reunamerkit

Varastossa
Tuote: AD6WMX Malli: DCE-020Ristiviite: 4CAC3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€475.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskien keräämisen päät ja reunamerkit
Harjan leveys2 "x 36"
Asennuspultit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.245
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi9603109000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Harjan korkeus (11 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SWEEPEX DCE-020 roskien säilytyspäät ja reunamerkit
€475.01 / yksikkö