SURVIVAIR 968005 Huppu S Punainen | AD2JAP 3PRJ1

SURVIVAIR 968005 Huppu S punainen

Varastossa
Tuote: AD2JAP Malli: 968005Ristiviite: 3PRJ1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,252.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuppu
Väripunainen
MateriaaliPolypropeenikupu, neopreenikaulatiiviste, silikoninen nenäkuppi
KokoS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)35.31
Laivan pituus (cm)45.87
Laivan leveys (cm)39.07
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SURVIVAIR 968007 Huppu L Punainen | AD2JAM 3PRH8 968007L€1,568.20
SURVIVAIR 968006 Huppu M Punainen | AD2JAN 3PRH9 968006M€1,703.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SURVIVAIR 968005 Huppu S punainen
€1,252.13 / yksikkö