Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SURVIVAIR 763000 Opti-fit (tm) Taktinen M | AC9YNH 3LLV7

SURVIVAIR 763000 Opti-fit (tm) Tactical M

Varastossa
Tuote: AC9YNH Malli: 763000Ristiviite: 3LLV7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€446.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaktinen kaasunaamari
Yhteys40mm
KasvomateriaaliSilikoni
Pään valjaiden materiaaliSilikoni
KokoM
jousitus5 pt Hihna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.07
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana kanisteri (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SURVIVAIR 773000 taktinen kaasunaamari L | AG6QAU 3TAE7 773000L€455.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SURVIVAIR 763000 Opti-fit (tm) Tactical M
€446.89 / yksikkö