SUREBONDER Q725LM-25P kuumasulateliimapuikko kirkas 5/8x10 tuumaa PK265 | AG9NEM 20YV57

SUREBONDER Q725LM-25P kuumasulateliimapuikko kirkas 5/8x10 tuumaa PK265

Varastossa
Tuote: AG9NEM Malli: Q725LM-25PRistiviite: 20YV57

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€329.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuumasulaliimapuikko
Käyttöaika60 sekuntia.
VäriPoista valinta
Halkaisija5 / 8 "
Täysi parannuskeino24 hr.
Pituus10 "
LeikkauslujuusEi määritelty
substraatitUseimmat muovit, metallit, puu, matto, verhoilu ja paljon muuta, matala lämpötila: vaahto, paperi ja muut herkät materiaalit
Temp. alue-20 - 140 astetta F
VetolujuusEi määritelty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.512
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)38.74
Laivan leveys (cm)26.04
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuorinnan vahvuus: Ei määritelty
    • Ominaisuudet: Yleiskäyttöinen, Säädettävä lämpötila, Voidaan käyttää matalammassa lämpötilassa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttöaikaVäriHalkaisijaPituusTemp. alueHinta
SUREBONDER DT-6 sulateliima, kirkas 7/16 x 4 tuuman PK6 | AF7GJQ 20YV46 DT-660 sekuntia.Poista valinta7 / 16 "4"-20 - 140 astetta F€2.19
SUREBONDER 711R15-5P Liimapuikko, tan 7/16 x 15 tuumaa PK60 | AF7GJR 20YV47 711R15-5P10 sekuntia.Tan / Amber7 / 16 "15 "-20 - 130 astetta F€48.22
SUREBONDER 711R15-25P Liimapuikko, tan 7/16 x 15 tuumaa PK300 | AF7GJT 20YV48 711R15-25P10 sekuntia.Tan / Amber7 / 16 "15 "-20 - 130 astetta F€222.57
SUREBONDER 725R10-1P liimapuikko, kirkas 7/16 x 10 tuumaa PK18 | AF7GJU 20YV49 725R10-1P60 sekuntia.Poista valinta7 / 16 "10 "-20 - 140 astetta F€9.77
SUREBONDER 725R10-5P liimapuikko, kirkas 7/16 x 10 tuumaa PK90 | AF7GJV 20YV50 725R10-5P60 sekuntia.Poista valinta7 / 16 "10 "-20 - 140 astetta F€45.35
SUREBONDER 725R10-25P sulateliima 7/16 x 10 tuumaa PK450 | AF7GJW ​​20YV51 725R10-25P60 sekuntia.Poista valinta7 / 16 "10 "-20 - 140 astetta F€200.94
SUREBONDER Q601-5P Kuumasulatettu liimapuikko, ruskea 5/8 x 10 tuumaa PK53 | AF7GJX 20YV52 Q601-5P5 sekuntia.Tan / Amber5 / 8 "10 "-20 - 150 astetta F€69.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUREBONDER Q725LM-25P kuumasulateliimapuikko kirkas 5/8x10 tuumaa PK265
€329.50 / yksikkö