SURE-FOOT 9N12117X004817H FRP Step Cover Keltainen/Musta 48 tuumaa Leveys Lasikuitu | AH3BNN 31AP50

SURE-FOOT 9N12117X004817H FRP Step Cover keltainen/musta 48 tuuman leveys lasikuitu

Varastossa
Tuote: AH3BNN Malli: 9N12117X004817HRistiviite: 31AP50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€250.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFRP -askelkansi
VäriKeltainen / Musta
Syvyys11.75 "
AsennustapaAseta betoniin
Huulen korkeus2"
MateriaaliLasikuitu
Paksuus3 / 16 "
KulutuspintakuvioHeavy Duty Coarse Grit -pinnoite
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.536
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHuulen korkeusPaksuusKulutuspintakuvioLeveysHinta
SURE-FOOT 9N12009X002417H FRP-porraskansi keltainen / musta 24 tuuman leveä lasikuitu | AH3BNC 31AP40 9N12009X002417H9"1"3 / 16 "Heavy Duty Coarse Grit -pinnoite24 "€120.62
SURE-FOOT 9N12009X003617H FRP Askelpäällinen keltainen/musta 36 tuuman leveys lasikuitu | AH3BND 31AP41 9N12009X003617H9"1"3 / 16 "Heavy Duty Coarse Grit -pinnoite36 "€164.93
SURE-FOOT 9N12009X004817H FRP-porraskuori Keltainen / Musta 48 tuuman leveä lasikuitu | AH3BNE 31AP42 9N12009X004817H9"1"3 / 16 "Heavy Duty Coarse Grit -pinnoite48 "€225.11
SURE-FOOT 9N12009X006017H FRP-portaansuoja keltainen / musta 60 tuuman leveä lasikuitu | AH3BNF 31AP43 9N12009X006017H9"1"3 / 16 "Heavy Duty Coarse Grit -pinnoite60 "€274.10
SURE-FOOT 9N12009X002417M FRP-askelkansi keltainen / musta 24 tuuman leveä lasikuitu | AH3BNG 31AP44 9N12009X002417M9"1"5 / 32 "Keskipitkä karkeus24 "€120.62
SURE-FOOT 9N12009X003617M FRP-askelkansi keltainen / musta 36 tuuman leveä lasikuitu | AH3BNH 31AP45 9N12009X003617M9"1"5 / 32 "Keskipitkä karkeus36 "€164.93
SURE-FOOT 9N12009X004817M FRP-panssarilasi keltainen / musta 48 tuuman leveä lasikuitu | AH3BNJ 31AP46 9N12009X004817M9"1"5 / 32 "Keskipitkä karkeus48 "€225.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SURE-FOOT 9N12117X004817H FRP Step Cover keltainen/musta 48 tuuman leveys lasikuitu
€250.57 / yksikkö