SURE-FOOT 85719EC Master Stop Extreme Grip PSA Tape PK24 | AH3BPD 31AP64

SURE-FOOT 85719EC Master Stop Extreme Grip PSA -teippi PK24

Varastossa
Tuote: AH3BPD Malli: 85719ECRistiviite: 31AP64

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€662.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaster Stop Extreme Grip PSA -nauha
VäriMusta
Syvyys6"
Asennustapatarttuva
MateriaaliPaineherkkä liima
Paksuus7 / 64 "
KulutuspintakuvioHeavy Duty Coarse Grit -pinnoite
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.7112
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysPaksuusKulutuspintakuvioLeveysHinta
SURE-FOOT 84408EC Master Stop Extreme Grip PSA -nauha PK24 | AH3BNV 31AP56 84408ECTurvallisuus keltainen3"7 / 64 "Heavy Duty Coarse Grit -pinnoite24 "€236.92
SURE-FOOT 84708EC Master Stop Extreme Grip PSA -nauha PK24 | AH3BNW 31AP57 84708ECTurvallisuus keltainen6"7 / 64 "Heavy Duty Coarse Grit -pinnoite24 "€439.25
SURE-FOOT 85708EC Master Stop Extreme Grip PSA -nauha PK24 | AH3BNX 31AP58 85708ECTurvallisuus keltainen6"7 / 64 "Heavy Duty Coarse Grit -pinnoite36 "€666.59
SURE-FOOT 84408EM Master Stop Extreme Grip PSA -nauha PK24 | AH3BNY 31AP59 84408EMTurvallisuus keltainen3"3 / 64 "Keskipitkä karkeus24 "€226.12
SURE-FOOT 84708EM Master Stop Extreme Grip PSA -nauha PK24 | AH3BNZ 31AP60 84708EMTurvallisuus keltainen6"3 / 64 "Keskipitkä karkeus24 "€448.68
SURE-FOOT 85708EM Master Stop Extreme Grip PSA -teippi PK24 | AH3BPA 31AP61 85708EMTurvallisuus keltainen6"3 / 64 "Keskipitkä karkeus36 "€649.43
SURE-FOOT 84419EC Master Stop Extreme Grip PSA -nauha PK24 | AH3BPB 31AP62 84419ECMusta3"7 / 64 "Heavy Duty Coarse Grit -pinnoite24 "€228.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SURE-FOOT 85719EC Master Stop Extreme Grip PSA -teippi PK24
€662.94 / yksikkö