Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SURE-FOOT 84708EM Master Stop Extreme Grip PSA -nauha PK24 | AH3BNZ 31AP60

SURE-FOOT 84708EM Master Stop Extreme Grip PSA -teippi PK24

Varastossa
Tuote: AH3BNZ Malli: 84708EMRistiviite: 31AP60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€448.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaster Stop Extreme Grip PSA -nauha
VäriTurvallisuus keltainen
Syvyys6"
Asennustapatarttuva
MateriaaliPaineherkkä liima
Paksuus3 / 64 "
KulutuspintakuvioKeskipitkä karkeus
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6288
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysPaksuusKulutuspintakuvioLeveysHinta
SURE-FOOT 84408EC Master Stop Extreme Grip PSA -nauha PK24 | AH3BNV 31AP56 84408ECTurvallisuus keltainen3"7 / 64 "Heavy Duty Coarse Grit -pinnoite24 "€236.92
SURE-FOOT 84708EC Master Stop Extreme Grip PSA -nauha PK24 | AH3BNW 31AP57 84708ECTurvallisuus keltainen6"7 / 64 "Heavy Duty Coarse Grit -pinnoite24 "€439.25
SURE-FOOT 85708EC Master Stop Extreme Grip PSA -nauha PK24 | AH3BNX 31AP58 85708ECTurvallisuus keltainen6"7 / 64 "Heavy Duty Coarse Grit -pinnoite36 "€666.59
SURE-FOOT 84408EM Master Stop Extreme Grip PSA -nauha PK24 | AH3BNY 31AP59 84408EMTurvallisuus keltainen3"3 / 64 "Keskipitkä karkeus24 "€226.12
SURE-FOOT 85708EM Master Stop Extreme Grip PSA -teippi PK24 | AH3BPA 31AP61 85708EMTurvallisuus keltainen6"3 / 64 "Keskipitkä karkeus36 "€649.43
SURE-FOOT 84419EC Master Stop Extreme Grip PSA -nauha PK24 | AH3BPB 31AP62 84419ECMusta3"7 / 64 "Heavy Duty Coarse Grit -pinnoite24 "€228.20
SURE-FOOT 84719EC Master Stop Extreme Grip PSA -teippi PK24 | AH3BPC 31AP63 84719ECMusta6"7 / 64 "Heavy Duty Coarse Grit -pinnoite24 "€464.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SURE-FOOT 84708EM Master Stop Extreme Grip PSA -teippi PK24
€448.68 / yksikkö