Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 84-9218 Bolt Side Terminal - pakkaus 10 | AB9UYW 2FFB4

GROTE 84-9218 Pultin sivuliitin – 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9UYW Malli: 84-9218Ristiviite: 2FFB4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun liitin
Värisinkki
YhteysPultti
LiitäntämateriaaliTeräs
Yhteyden tyyppiPultti
Mitata1 ja 2
Pituus3/8 - 16 x 1 "
MateriaaliTeräs
AlaluokkaTarvikkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntämateriaaliPituusMateriaaliPkg. MääräHinta
GROTE 84-9217 Pultin sivuliitin - 25 kpl pakkaus | AB9UYV 2FFB3 84-9217Teräs / sinkki3/8 - 16 x 7/16 "Teräs / sinkki25€132.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 84-9218 Pultin sivuliitin – 10 kappaleen pakkaus
€96.32 /pakkaus