Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPERIOR TOOL 3870 -kahvan vetohana | AB2ETY 1LNX9

SUPERIOR TOOL 3870 Vetokahva

Varastossa
Tuote: AB2ETY Malli: 3870Ristiviite: 1LNX9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahvan vedin
rakentaminenTeräs
ToimintoPoistaa suuret ja pienet hanan kahvat
TyyppiHana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.28
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8205593080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPERIOR TOOL 3870 Vetokahva
€40.87 / yksikkö