Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPERIOR TOOL 3845 Tyhjennysavainputki, 1-1/4 ja 1-1/2 tuuman koko | AB2ETV 1LNX6

SUPERIOR TOOL 3845 tyhjennysavainputki, 1-1/4 ja 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2ETV Malli: 3845Ristiviite: 1LNX6
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
€18.94 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAltaan tyhjennysavain
KokoPutkikoot 1-1 / 4, 1-1 / 2 ja 2 "
rakentaminenTeräs
ToimintoPoistoputkien, kielekkeiden mutterien ja korisihtien poisto ja asennus
TyyppiYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoeräHinta
SUPERIOR TOOL 03710 Tyhjennysavain, sinkki, kumi | AD6MDE 45W758 03710Käytä siivilän viemäriputkien lukitusmuttereiden, suihkupuhdistimien, pesuallaskorien, viemäriputkienTyhjennysavain€29.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPERIOR TOOL 3845 tyhjennysavainputki, 1-1/4 ja 1-1/2 tuumaa
€18.94 / yksikkö