Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPERIOR TOOL 37700 mini rautasaha

Varastossa
Tuote: AB9PZV Malli: 37700Ristiviite: 2ENA3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.46 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini rautasaha
Terän pituus6"
rakentaminenHiili
ToimintoLeikkaa puuta, kipsiä, terästä, messinkiä tiukasti
Korkeus10.5 "
Pituus0.33 "
Kokonaispituus10 "
Tilavuuspaino0.8472
Leveys5.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.91
Laivan korkeus (cm)28.58
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8202100000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPERIOR TOOL 37700 mini rautasaha
€16.46 / yksikkö