Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPERIOR TOOL 05255 Altaan tyhjennystyökalun poistolaite, 1-1/2 tuuman koko | AD6MDB 45W755

SUPERIOR TOOL 05255 Altaan tyhjennystyökalun poistoaine, koko 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6MDB Malli: 05255Ristiviite: 45W755

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennysavain
Koko1-1 / 2 "
rakentaminenMessinki
ToimintoTynnyrien poistaminen
Korkeus7"
Kuusiokoko1-3 / 4 "
Pituus1.88 "
MateriaaliMessinki
Kokonaispituus1.5 "
Socket-koko1-1 / 2 "
Tilavuuspaino0.2914
Leveys3.61 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • käytä 1/2" vetoräikkää tai jakoavainta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
SUPERIOR TOOL 03932 Drum Trap Jakoavain, 4.53 tuuman leveys | CH3QZL 039325.55 "5.6 "4.53 "€31.48
SUPERIOR TOOL 06020 Altaan tyhjennysavain | CH3RAH 060209.5 "1.9 "4"€37.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPERIOR TOOL 05255 Altaan tyhjennystyökalun poistoaine, koko 1-1/2 tuumaa
€57.03 / yksikkö