Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPERIOR TOOL 03914 tiukka kärkiavain, 1-1/4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CH3QZJ Malli: 03914

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAltaan tyhjennysavain
Tyhjennysmutterin koko1 1 / 4 "
Korkeus2.24 "
Pituus7.5 "
Leveys4.33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0386
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)12.07
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennysmutterin kokoHinta
SUPERIOR TOOL 03915 tiukka kärkiavain, 1-1/2 tuuman koko | CH3QZK 039151 1 / 2 "€15.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPERIOR TOOL 03914 tiukka kärkiavain, 1-1/4 tuuman koko
€14.30 / yksikkö