Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPERIOR TOOL 03842 Jakoavain, 9-3/8 tuuman pituus | AH8WZR 39AN50

SUPERIOR TOOL 03842 Jakoavain, pituus 9-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8WZR Malli: 03842Ristiviite: 39AN50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakoavain
rakentaminenValettu metalli
ToimintoPutkiventtiilien asentamiseen ja irrottamiseen
Korkeus1.15 "
Kuusiokoko1.75
Pituus11.75 "
Mutterin kapasiteetti1 1 / 2 "
Kokonaispituus9.375
Tyyppimanuaalinen
Tilavuuspaino0.7614
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putken kapasiteetti (tuumaa): 1-3 / 4
    • PVC-putken kapasiteetti (tuumaa): 1-3 / 4

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenToimintoTyyppiHinta
SUPERIOR TOOL 3930 Kiintoavaintulppa | AB2EUH 1LNY9 3930sinkkiPop Up -tulppien ja korisuodattimien helppo asennusPO-pistoke€21.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPERIOR TOOL 03842 Jakoavain, pituus 9-3/8 tuumaa
€28.62 / yksikkö