Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041007 Puuporausterä 1 x 6 tuumaa | AB2XNZ 1PMT5

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041007 Puuporausterä 1 x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XNZ Malli: 3041007Ristiviite: 1PMT5
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
€21.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuporattu kärki
Kärki Dia.1"
rakentaminenHiiliteräs
Halkaisija1"
MateriaaliHiiliterässeos
Kokonaispituus6"
Varren kokoKuusikulmainen 1/4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8207506000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041001 Puuporausterä 1/2 x 6 tuumaa | AB2XNV 1PMT1 30410011 / 2 "1 / 2 "€14.40
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041002 Puuporausterä 5/8 x 6 tuumaa | AB2XNW 1PMT2 30410025 / 8 "5 / 8 "€16.59
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041004 Puuporausterä 3/4 x 6 tuumaa | AB2XNX 1PMT3 30410043 / 4 "3 / 4 "€7.88
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041005 Puuporausterä 7/8 x 6 tuumaa | AB2XNY 1PMT4 30410057 / 8 "7 / 8 "€7.88
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041009 Puuporausterä 1-1/4 x 6 tuumaa | AB2XPA 1PMT6 30410091.25 "1 1 / 4 "€23.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041007 Puuporausterä 1 x 6 tuumaa
€21.33 / yksikkö