Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSI SUPERCOOL 2211B A/c Jakotukin mittari Psi ja tanko alumiini | AD8QJJ 4LTW5

TSI SUPERCOOL 2211B A/c jakotukin mittari Psi ja tanko alumiinia

Varastossa
Tuote: AD8QJJ Malli: 2211BRistiviite: 4LTW5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointiputken mittari
MateriaaliAlumiini
Palojen lukumäärä6
TyyppiPsi ja BAR

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
TSI SUPERCOOL 66 A/c Jakotukin mittari Psi ja tanko messinki | AD8QJH 4LTW4 66Messinki€114.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSI SUPERCOOL 2211B A/c jakotukin mittari Psi ja tanko alumiinia
€154.17 / yksikkö