Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER TOOL 56555025 Kalvin halkaisija 0.5025 tuumaa x uran pituus 2 tuumaa x kokonaispituus 8 tuumaa | AG8JZM

SUPER TOOL 56555025 Istuimen halkaisija 0.5025 tuumaa x uran pituus 2 tuumaa x kokonaispituus 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8JZM Malli: 56555025

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstuinkalvo
Viiste (aste)45
Huilun pituus2"
MateriaaliKovametallia on kulunut
Kokonaispituus8"
Varsi Dia.0.502 "
Varren tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1624
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusVasen / oikea käsiMateriaaliHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
SUPER-TYÖKALU 56551990 Chucking Reamer Wire 8 0.199 Inch | AB7YFM 24L428 5655199080.199 "1.125 "Oikean käden leikkausKovametallia on kulunut44.5 "0.171 "€127.17
SUPER TOOL 56552460 Chucking Reamer Letter D 0.246 tuumaa | AB7YFN 24L527 56552460-0.246 "1.5 "Oikean käden leikkausKovametallia on kulunut46"0.234 "€127.17
SUPER-TYÖKALU 56555005 Chucking Reamer 0.5005 In | AB7YNL 24M222 56555005-0.5005 "2"Oikea käsi leikattuKarkaistut alumiiniteräsrungot, joissa on kovametallikärjet68"0.437 "€172.99
SUPER-TYÖKALU 56555050 Chucking Reamer 0.505 In | AB7YNM 24M231 56555050-0.505 "2"Oikea käsi leikattuKarkaistut alumiiniteräsrungot, joissa on kovametallikärjet68"0.437 "€194.17
SUPER-TYÖKALU 56555100 Chucking Reamer 0.51 In | AB7YNN 24M241 56555100-0.51 "2"Oikea käsi leikattuKarkaistut alumiiniteräsrungot, joissa on kovametallikärjet68"0.437 "€186.36
SUPER-TYÖKALU 56555105 Chucking Reamer 0.5105 In | AB7YNP 24M242 56555105-0.5105 "2"Oikea käsi leikattuKarkaistut alumiiniteräsrungot, joissa on kovametallikärjet68"0.437 "€186.36
SUPER TOOL 56556300 Istukkakalvin 0.63" | AB7YNQ 24M493 56556300-0.63 "2.25 "Oikea käsi leikattuKarkaistut alumiiniteräsrungot, joissa on kovametallikärjet69"0.562 "€194.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER TOOL 56555025 Istuimen halkaisija 0.5025 tuumaa x uran pituus 2 tuumaa x kokonaispituus 8 tuumaa
€172.99 / yksikkö