Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT X207EG -levykanava | AE7GNG 5YE56

SUPER-STRUT X207EG litteä levykanava

Varastossa
Tuote: AE7GNG Malli: X207EGRistiviite: 5YE56

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan tasainen levy
VäriHopea
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
MateriaaliKylmämuovattu teräs
Paksuus1 / 4 "
Tyyppi4 reikä, suora
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliKiinnitysreikä Dia.Reikien lukumääräTyyppiHinta
SUPER-STRUT AB263EG litteä kanava | AE7GMT 5YE39 AB263EG5.38 "Sähkösinkitty--Kylmämuovattu teräs--6 Reikä, kulma€26.57
SUPER-STRUT AB263HDG-kanava litteä levy, kuumasinkitty | CF4YLW AB263HDG5-3 / 8 "-5-3 / 8 "-Teräs-5--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB-213SS316-kanavainen tasolevy, 90 astetta | CF4ZLX AB-213SS316--4-1 / 8 "3 1 / 2 "Ruostumaton teräs-2--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB208-kanavainen tasolevy, 3 reikää | CF4ZPA AB2081.63 "Kulta sinkitty-4.88 "Teräs0.563 "3--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB257-EG-kanava, tasainen levy, sähkösinkitty | CF4ZRC AB257-EG-Sähkösinkitty3-1 / 2 "5-3 / 8 "Teräs9 / 16 "4--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB256-kanavainen tasolevy, 4 reikää | CF4ZRD AB2563-1 / 2 "-3-1 / 4 "-Teräs-4--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT X-208-EG-kanava Litteä levy, 4-reikäinen, sinkitty | CF6BJH X-208-EG----Teräs----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT X207EG litteä levykanava
€9.52 / yksikkö