SUPER-STRUT U568-8 palkkikiinnityshihna, 15 tuuman pituus

Tuote: CF6BKH Malli: U568-8
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalkin kiinnityshihna
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Laipan leveys12 "
Mitata16
Pituus15 "
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaipan leveysPituusHinta
SUPER-STRUT U568-5 Beam Clamp Strap, 15 tuuman pituus | CF4XKW U568-512 "15 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT U568-4 Beam Clamp Strap, 12 tuuman pituus | CF4XKX U568-49"12 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT U568-2 Beam Clamp Strap, 11 tuuman pituus | CF4XKY U568-29"11 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT U568-1 palkin kiinnityshihna, 8 tuuman pituus | CF4XKZ U568-16"8"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT U568-8 palkkikiinnityshihna, 15 tuuman pituus