SUPER-STRUT U515SS316 palkkikiinnike, ruostumaton teräs

Tuote: CF6BKW Malli: U515SS316
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Pituus1-5 / 8 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys1-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliHinta
SUPER-STRUT U515SS -palkki, ruostumaton teräs | CF6BKX U515SS-3"Ruostumaton teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT U515-EG -palkki, sähkögalvanoitu | CF6BKY U515-EGSähkösinkitty-Teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT U515 -palkki, terästä | CF6BKZ U515Kulta sinkitty-Teräs-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT U515SS316 palkkikiinnike, ruostumaton teräs