SUPER-STRUT S217SS Tukikiinnike, ruostumatonta terästä

Tuote: CF6BHV Malli: S217SS
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukikiinnike
Kulma90 tutkinto
Korkeus6"
Pituus12-1 / 2 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys1-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliReikien lukumääräHinta
SUPER-STRUT AW205R-EG Tukikiinnike, oikea, sähkösinkitty | CF4ZUE AW205R-EGSähkösinkitty1-3 / 4 "1-7 / 8 "Teräs3-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AW205L-EG Tukikiinnike, vasen puoli, sinkitty | CF4ZUF AW205L-EGSähkösinkitty1-3 / 4 "1-7 / 8 "Teräs3-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AW204-GR Tukiteline, vihreä | CF4ZUL AW204-GRKuumasinkitty2"1-7 / 8 "Teräs4-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AW204-EG -kiinnike, sinkitty | CF4ZUM AW204-EGSähkösinkitty2"1-7 / 8 "Teräs4-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT S247SS6 Tukiteline, 6 tuuman pituus, ruostumaton teräs | CF6BHM S247SS6-5-7 / 8 "4-3 / 4 "Ruostumaton teräs4-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT S236 -kiinnike, pituus 20.5 tuumaa | CF6BHQ S236--20-1 / 2 "Teräs--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT S217SS Tukikiinnike, ruostumatonta terästä