SUPER-STRUT S201L-18 hyllyteline, vasen puoli, koko 18 tuumaa

Tuote: CF6BDB Malli: S201L-18
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyteline
Kulma90 tutkinto
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Korkeus4-15 / 16 "
Pituus18 "
MateriaaliTeräs
Leveys1-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
SUPER-STRUT S201L-20 Hyllyteline, vasen, 20 tuuman koko | CF6BDA S201L-205-7 / 16 "20 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT S201L-14 Hyllykiinnike, vasen puoli, 14 tuuman koko | CF6BDC S201L-143-15 / 16 "14 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT S201L-10 hyllyteline, vasen, 10 tuuman koko | CF6BDD S201L-102-15 / 16 "10 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT S201R-8 hyllykiinnike, oikea puoli, 8 tuuman koko | CF6BHX S201R-82-7 / 16 "8"-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT S201R-6 hyllykiinnike, oikea puoli, 6 tuuman koko | CF6BHY S201R-61-15 / 16 "6"-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT S201R-20 Hyllykiinnike, oikea puoli, 20 tuuman koko | CF6BHZ S201R-205-7 / 16 "20 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT S201R-16 hyllykiinnike, oikea puoli, koko 16 tuumaa | CF6BJA S201R-164-7 / 16 "16 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT S201L-18 hyllyteline, vasen puoli, koko 18 tuumaa