SUPER-STRUT N205 kulmakiinnike, 4 reikää, 90 astetta

Tuote: CF6BFH Malli: N205
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnike
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Korkeus3-7 / 8 "
Pituus3-3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Reikien lukumäärä4

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliReikien lukumääräPaksuusHinta
SUPER-STRUT AB205M -kulmateline, 90 astetta | CF4XVU AB205MKulta sinkitty-3 1 / 2 "Teräs-0.24 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB202M -kulmateline, 90 astetta | CF4XVV AB202MKulta sinkitty-2"Teräs-1 / 4 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB299MODSS316 Kulmateline, 90 astetta, ruostumaton teräs | CF4XVY AB299MODSS316-2"2"Ruostumaton teräs21 / 4 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT S201-L-16-HDG Kulmateline, 16 tuumaa, kuumasinkitty | CF6BDE S201-L-16-HDGKuumasinkitty4-7 / 16 "16 "Teräs---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT N205SS316 Kulmateline, 4-reikäinen, 90 astetta, ruostumaton teräs | CF6BFD N205SS316-3-7 / 8 "3-3 / 4 "Ruostumaton teräs4--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT N205-GR Kulmateline, 4 reikää, 90 astetta, vihreä | CF6BFF N205-GRUretaanijauhe3-7 / 8 "3-3 / 4 "Teräs4--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT N205-EG Kulmapidike, 4-reikäinen, 90 astetta, sinkitty | CF6BFG N205-EGSähkösinkitty3-7 / 8 "3-3 / 4 "Teräs4--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT N205 kulmakiinnike, 4 reikää, 90 astetta