SUPER-STRUT H119-1/2 tangon kytkin, 1/2 tuuman koko

Tuote: CF6BMX Malli: H119-1/2
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTankokytkin
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Pituus1 1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Koko1 / 2 "
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliKokoKierteen kokoHinta
SUPER-STRUT H119-1/2SS Rod-liitin, 1/2 tuumaa, ruostumaton teräs | CF4XRG H119-1/2SS-1 1 / 4 "Ruostumaton teräs1 / 2 "3 / 8-16-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT H119-1/4SS Tanko, 1/4 tuuman koko, ruostumaton teräs | CF4XRH H119-1/4SS-7 / 8 "Ruostumaton teräs3 / 8 "1 / 4-20-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT H119-3/8-SS ​​tanko, 3/8 tuuman koko, ruostumaton teräs | CF4XZE H119-3/8-SS--Ruostumaton teräs---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT H119-1/2SS6 Tangon liitin, 1/2 tuumaa, ruostumaton teräs | CF4YFN H119-1/2SS6-1 1 / 4 "Ruostumaton teräs1 / 2 "--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT H119-3/4EG Tangan liitin, 3/4 tuuman koko, sinkitty | CF4YFY H119-3/4EGSähkösinkitty-Teräs---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT H119-5/8SS6 tanko, 5/8 tuumaa, ruostumaton teräs | CF6AZZ H119-5/8SS6-2-1 / 8 "Ruostumaton teräs5 / 8 "--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT H119-5/8X3/4 tanko, 5/8 x 3/4 tuuman koko | CF6BAA H119-5/8X3/4Kulta sinkitty1 1 / 2 "Teräs5/8 x 3/4 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT H119-1/2 tangon kytkin, 1/2 tuuman koko