Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT FS-500SS PG 60.00 kanavan puolikkaan paikka 5 jalkaa AE7GDG 5YB91

SUPER-STRUT FS-500SS PG 60.00 kanavapuolipaikka 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7GDG Malli: FS-500SS PG 60.00Ristiviite: 5YB91

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanava
VäriHopea
Syvyys13 / 16 "
Suorittaa loppuunEsi sinkitty
Mitata14
Reiän koko9/16" X 1-1/8"
Reikäväli2 "keskeltä keskelle
Pituus5ft.
MateriaaliTeräs
Koko1-5/8" x 13/16"
TyyliStandardi
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSyvyysSuorittaa loppuunMitataPituusMateriaaliKokoHinta
SUPER-STRUT FS-500SS ST4 120.00 -kanavan puolikkaan paikka 10 jalkaa 14-mittari Ss | AB9ZWY 2HAL3 FS-500SS ST4 120.001.62 "Hopea13 / 16 "Ruostumaton teräs1410ft.Teräs1-5/8" x 13/16"€189.09
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT FS-200SS GD 120.00 -kanavan puolikkaan aukko 10 jalkaa kultaa 12-mittari | AB9ZXD 2HAL8 FS-200SS GD 120.001.62 "Kulta1.625 "Kulta sinkitty1210ft.Teräs1-5/8" x 1-5/8"€108.22
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT FS-200SS ST4 120.00 -kanavan puolikkaan paikka 10 jalkaa 12-mittari Ss | AB9ZXE 2HAL9 FS-200SS ST4 120.001.62 "Hopea1.625 "Ruostumaton teräs1210ft.304 Ruostumaton teräs1-5/8" x 1-5/8"€289.45
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT FS-500SS GD 120.00 -kanavainen puolikkaan aukko 10 jalkaa kultaa 14-mittari | AB9ZXK 2HAN5 FS-500SS GD 120.001.62 "Kulta13 / 16 "Kulta sinkitty1410ft.Teräs1-5/8" x 13/16"€91.90
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT FS-200SS PG 120.00 -kanavan puolikkaan paikka 10 jalkaa | AE7GCU 5YB79 FS-200SS PG 120.001.62 "Hopea1.625 "Esi sinkitty1210ft.Teräs1-5/8" x 1-5/8"€111.69
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT FS-500SS PG 120.00 -kanavan puolikkaan paikka 10 jalkaa | AE7GCV 5YB80 FS-500SS PG 120.001.62 "Hopea13 / 16 "Esi sinkitty1410ft.Teräs1-5/8" x 13/16"€68.68
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT FS-500SS GR 120.00 -kanavan puolikkaan paikka 10 jalkaa | AE7GCW 5YB81 FS-500SS GR 120.001.62 "Vihreä13 / 16 "Uretaanijauhemaalattu1410ft.Teräs1-5/8" x 13/16"€81.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT FS-500SS PG 60.00 kanavapuolipaikka 5 jalkaa
€38.81 / yksikkö