SUPER-STRUT EB118-175PG putkikiristin, esisinkitty

Tuote: CF6AUG Malli: EB118-175PG
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkipihdit
Suorittaa loppuunPre-Sinkitty
MateriaaliTeräs
Koko1 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliMaks. Kiinnitysdia.Max. LadataKokoHinta
SUPER-STRUT P716-1-SS316 Putkikiinnike, 1 tuuman koko, ruostumaton teräs | CF4XQQ P716-1-SS316--Ruostumaton teräs--1"-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT ZA716-1-10 Putkikiinnike, 1 tuuman koko | CF4XXN ZA716-1-10Kulta sinkitty2.606 "Teräs1"---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT ZA716-3/4-10 Putkikiinnike, 3/4 tuuman koko | CF4XXP ZA716-3/4-10Kulta sinkitty2.351 "Teräs3 / 4 "---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT ZA716-1/2-10 Putkikiinnike, 1/2 tuuman koko | CF4XXQ ZA716-1/2-10Kulta sinkitty2.089 "Teräs1 / 2 "---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT 701-665PG Putkikiinnike, esisinkitty | CF4YDY 701-665PG--Teräs--6.65 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT P716-1-1/2-SS316 Putkikiinnike, 1-1/2 tuumaa, ruostumaton teräs | CF4YFT P716-1-1/2-SS316--Ruostumaton teräs----
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT NM-SRPC212 putkikiinnike, 2-1/2 tuuman koko | CF4YJT NM-SRPC212----300 paunaa.2 1/2 lbs.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT EB118-175PG putkikiristin, esisinkitty