SUPER-STRUT E150S-3/8-2-1/2 Lag-ruuvi, koko 3/8 x 2-1/2 tuumaa

Tuote: CF4XNP Model: E150S-3/8-2-1/2
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLag-ruuvit
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Pituus2 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
SUPER-STRUT E150S-3/8-2 viistoruuvi, 3/8 x 2 tuuman koko | CF4XNQ E150S-3/8-22"3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT E150S-1/2-2 Lag Ruuvi, 1/2 x 2 tuuman koko | CF4XNR E150S-1/2-22"1 / 2 "-
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT E150S-3/8-2-1/2 Lag-ruuvi, koko 3/8 x 2-1/2 tuumaa