SUPER-STRUT E146-1/2SS neliömutteri, 1/2 tuumaa, ruostumaton teräs | CF4YBW

SUPER-STRUT E146-1/2SS neliömutteri, 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs

Tuote: CF4YBW Malli: E146-1/2SS

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliömutteri
Korkeus7 / 16 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Koko1 / 2 "
Kierteen koko1 / 2-13
Leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT E146-1/2SS neliömutteri, 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs