SUPER-STRUT E142-1/2-3-SS316 kuusiokantainen ruuvi, 1/2 x 3 tuuman koko, ruostumaton teräs

Tuote: CF6AMC Model: E142-1/2-3-SS316
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
Pään korkeus5 / 16 "
Head TypeHex
pään leveys3 / 4 "
Pituus3"
MateriaaliRuostumaton teräs
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPään korkeuspään leveysPituusMateriaaliKierteen kokoHinta
SUPER-STRUT E142 3/8 1 Kuusiokantaruuvi, 3/8 x 1 tuuman koko | AB9ZWN 2HAK3 E142 3/8 1Kulta sinkitty--1"Teräs-€39.32
SUPER-STRUT E142-3/8X250EG Kuusiokantaruuvi, 3/8 x 2-1/2 tuumaa, sähkösinkitty | CF4XEA E142-3/8X250EGSähkösinkitty0.243 "0.650 "2 1 / 2 "Teräs3 / 8-16-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT E142-1/4X125EG Kuusiokantaruuvi, 1/4 x 1-1/4 tuumaa, sinkitty | CF4XUC E142-1/4X125EGSähkösinkitty--1 1 / 4 "Teräs--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT E142-1/2X225SS6 Kuusiokantaruuvi, 1/2 x 2.25 tuumaa, ruostumaton teräs | CF4XUQ E142-1/2X225SS6-0.323 "0.866 "2 1 / 4 "Ruostumaton teräs1 / 2-13-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT E142-3/8X075SS6 Kuusiokantaruuvi, 3/8 x 0.75 tuumaa, ruostumaton teräs | CF4XWV E142-3/8X075SS6-21 / 64 "9 / 16 "3 / 4 "Ruostumaton teräs3 / 8-16-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT E142-1/2X100SS Kuusiokantaruuvi, 1/2 x 1 tuumaa, ruostumaton teräs | CF4XXJ E142-1/2X100SS-0.323 "0.866 "1"Ruostumaton teräs1 / 2-13-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT E142-1/2-1-1/2 Kuusiokantaruuvi, 1/2 x 1-1/2 tuumaa | CF4YEW E142-1/2-1-1/2Kulta sinkitty--1 1 / 2 "Teräs1 / 2-13-
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT E142-1/2-3-SS316 kuusiokantainen ruuvi, 1/2 x 3 tuuman koko, ruostumaton teräs